Klauke - Tire fil en polyester FLEXI-SPINNER avec carter et accessoires . Longueur 30m - 52055391

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fil en polyester FLEXI-SPINNER avec carter et accessoires . Longueur 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - autre

  • matériau - plastique

  • longueur - 30 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078789684

Réf. Sonepar

00171878968

Réf. Fournisseur

52055391

Marque

Klauke

domaine d'application:

autre

matériau:

plastique

longueur:

30 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

290 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Oui

couleur:

vert

force de rupture:

900 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

boîtier

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke