Non retournable

Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 7,5mm - longueur: 60m - 52055338

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en fibre de verre avec touret dimensions: 7,5mm - longueur: 60m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 60 m

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078721370

Réf. Sonepar

00171872137

Réf. Fournisseur

52055338

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

60 m

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

660 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

7.5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

660 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

1600 kg

diamètre de la tête de guidage:

7.5 mm

type de support:

enrouleur de câble

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke