Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 11,0mm. longueur: 150 mètres. - 52055363
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
matériau - autre
longueur - 150 m
qualité du matériau - autre
forme - rond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078721639
Réf. Sonepar
00171872163
Réf. Fournisseur
52055363
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
autre
longueur:
150 m
qualité du matériau:
autre
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
11 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
11 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
1000 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
2000 kg
diamètre de la tête de guidage:
11 mm
type de support:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


