Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 6,0mm. longueur: 40 mètres. - 52055329

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils en fibre de verre de diamètre 6,0mm. longueur: 40 mètres.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - autre

  • longueur - 40 m

  • qualité du matériau - autre

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078721295

Réf. Sonepar

00171872129

Réf. Fournisseur

52055329

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

autre

longueur:

40 m

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

6 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

6 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

550 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

1400 kg

diamètre de la tête de guidage:

6 mm

type de support:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke