Klauke - Tire fils nylon avec carter 30m - 52041751

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils nylon avec carter 30m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - autre

  • matériau - plastique

  • longueur - 30 m

  • qualité du matériau - autre

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0783310127161

Réf. Sonepar

00171000515

Réf. Fournisseur

52041751

Marque

Klauke

domaine d'application:

autre

matériau:

plastique

longueur:

30 m

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4.8 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4.8 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

300 mm

raccordement par filetage:

Non

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

200 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.8 mm

type de support:

boîtier

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke