Non retournable

Klauke - Tire-fils nylon diam. 4 mm avec guide flexible et ?illet rotatif . Long= 20m - 52055261

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire-fils nylon diam. 4 mm avec guide flexible et ?illet rotatif . Long= 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 20 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078962001

Réf. Sonepar

00171896200

Réf. Fournisseur

52055261

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

20 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

250 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

Tire-fils en nylon de diamètre 4 mm avec guide flexible et rotatif équipé d'un ?illet de tirage M4. Longueur 20m

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke