Klauke - Tire fils perlon dimensions: 4mm x 20m avec embout guide M4 interchangeable - 52055279

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils perlon dimensions: 4mm x 20m avec embout guide M4 interchangeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 20 m

  • qualité du matériau - autre

  • forme - rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078720038

Réf. Sonepar

00171872003

Réf. Fournisseur

52055279

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

20 m

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

250 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

blanc

force de rupture:

200 kg

diamètre de la tête de guidage:

4 mm

type de support:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke