Klauke - Tire fils polyester dim: 4,5mm x 10m. Livré avec tête de guidage M5 et poignée - 52055292
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 10 m
forme de la tête/extrémité - autre
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012078720205
Réf. Sonepar
00171872020
Réf. Fournisseur
52055292
Marque
Klauke
domaine d'application:
tube d'installation
matériau:
plastique
longueur:
10 m
forme de la tête/extrémité:
autre
qualité du matériau:
autre
forme:
rond
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:
4.5 mm
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:
4.5 mm
diamètre du dévidoir/du panier:
290 mm
raccordement par filetage:
Oui
torsadé:
Non
couleur:
vert
force de rupture:
250 kg
diamètre de la tête de guidage:
4.5 mm
type de support:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Klauke
Découvrez toute la gamme Klauke


