Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Klauke - Tire fils polyester dim: 4,5mm x 15m. Livré avec tête de guidage M5 et poignée - 52055293

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils polyester dim: 4,5mm x 15m. Livré avec tête de guidage M5 et poignée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 15 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078720212

Réf. Sonepar

00171872021

Réf. Fournisseur

52055293

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

15 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

4.5 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

290 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

250 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

sans

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke