Klauke - Tire fils vert, en polyester, avec guide rotatif M4, d=3,0mm l=20m - 52074654

KLAUKE FRANCE
CopieCopie
Klauke - Tire fils vert, en polyester, avec guide rotatif M4, d=3,0mm l=20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tube d'installation

  • matériau - plastique

  • longueur - 20 m

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078962056

Réf. Sonepar

00171896205

Réf. Fournisseur

52074654

Marque

Klauke

domaine d'application:

tube d'installation

matériau:

plastique

longueur:

20 m

forme de la tête/extrémité:

autre

qualité du matériau:

autre

forme:

rond

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage:

3 mm

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage:

3 mm

diamètre du dévidoir/du panier:

235 mm

raccordement par filetage:

Oui

torsadé:

Non

couleur:

vert

force de rupture:

200 kg

diamètre de la tête de guidage:

4.5 mm

type de support:

sans

Tire-fils en polyester vert de diamètre 3mm avec guide flexible et rotatif équipé d'un ?illet de tirage M4. Longueur 20m
Klauke

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke