KNIPEX - Embouts de câbles jumelés isolés bleu 2 x 16,0mm² - 25 pièces - 9799378
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
16 mm²longueur de gaine:
29 mmCaractéristiques principales
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 29 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076698
Réf. Sonepar
07579307669
Réf. Fournisseur
9799378
Marque
KNIPEX
section nominale:
16 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
29 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
5
longueur totale:
29 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit KNIPEX
Découvrez toute la gamme KNIPEX


