fin de vie

Lapp - Connexion et sertissage - 61803370

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

240 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles400 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles24

Caractéristiques principales

  • section nominale - 240 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 16

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773202045

Réf. Sonepar

00205320204

Réf. Fournisseur

61803370

Marque

Lapp

section nominale:

240 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

16

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse de câble; Embout à sertir adéquat: 13B30; Pour section: 240mm²; Cuivre électrolytique étamé