Lapp - Connexion et sertissage - 61801980

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 27 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

EAN

4044773207910

Réf. Sonepar

00205320791

Réf. Fournisseur

61801980

Marque

Lapp

section nominale:

120 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

27 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

Manchon d'extrémité; Embout à sertir adéquat: ; Pour section: 120mm²; Longueur totale: 48mm; bleu; Cuivre électrolytique étamé

Les Atouts de l'article:

END SLEEVES AHI N 120/27 BU

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.