Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lapp - Connexion et sertissage - 61750010

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • longueur de gaine - 6.4 mm

  • isolé - Non

  • diamètre externe du manchon - 10.13 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773370508

Réf. Sonepar

00205337050

Réf. Fournisseur

61750010

Marque

Lapp

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

longueur de gaine:

6.4 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

10.13 mm

diamètre interne du manchon:

9.12 mm

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 9.12mm; Embout à sertir adéquat: PEW 12.1429 SK; violet

Les Atouts de l'article:

SHIELD-KON GSC 5359 VT OUTER SLEEVES

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp