Lapp - Connexion et sertissage - 61750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - orange
longueur de gaine - 6.4 mm
isolé - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773370539
Réf. Sonepar
00205337053
Réf. Fournisseur
61750000
Marque
Lapp
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
orange
longueur de gaine:
6.4 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
9.98 mm
diamètre interne du manchon:
8.84 mm
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
emballage en bande:
Non
Les Atouts de l'article:
SHIELD-KON GSC 5348 OG OUTER SLEEVES
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.

Un produit Lapp
Découvrez toute la gamme Lapp


