Lapp - Connexion et sertissage - 61749890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - jaune
longueur de gaine - 6.4 mm
isolé - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773370799
Réf. Sonepar
00205337079
Réf. Fournisseur
61749890
Marque
Lapp
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
jaune
longueur de gaine:
6.4 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
6.22 mm
diamètre interne du manchon:
5.2 mm
emballage en bande:
Non


