Lapp - Connexion et sertissage - 61749870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - rouge
longueur de gaine - 6.4 mm
isolé - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773370935
Réf. Sonepar
00205337093
Réf. Fournisseur
61749870
Marque
Lapp
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
rouge
longueur de gaine:
6.4 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
5.79 mm
diamètre interne du manchon:
4.93 mm
emballage en bande:
Non


