Lapp - Connexion et sertissage - 61749690

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme du manchon - manchon intérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - orange

  • longueur de gaine - 7.9 mm

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773371550

Réf. Sonepar

00205337155

Réf. Fournisseur

61749690

Marque

Lapp

forme du manchon:

manchon intérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

orange

longueur de gaine:

7.9 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

7.77 mm

diamètre interne du manchon:

6.98 mm

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 6.98mm; Embout à sertir adéquat: ; orange

Les Atouts de l'article:

SHIELD-KON GSB 5275 OG INNER SLEEVES

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.
Lapp

Un produit Lapp

Découvrez toute la gamme Lapp