LCI - GU10 4W RGB+CW-WW - 5700059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - GU10
flux lumineux - 250...280 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 70 lm/W
température de couleur - 2700...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701194707016
Réf. Sonepar
00471470701
Réf. Fournisseur
5700059
Marque
LCI
Culot:
GU10
flux lumineux:
250...280 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
70 lm/W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
57 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
25...25 °
tension nominale (Un):
100...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.55
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
RGBW
pays de fabrication:
CHINE
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
diamètre:
50 mm
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit LCI
Découvrez toute la gamme LCI


