Non retournable

Lcm - Berceau UC 35 GS - 586160

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 35...35 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075861601

Réf. Sonepar

00245586160

Réf. Fournisseur

586160

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

35...35 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

5 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

30...30 mm

pays de fabrication:

CHINE

Berceau sans vis UC35 pour chemins de câbles Télex-rail fil TXF35 - pour fixation sur console ou en applique murale - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses pose au sol - Berceaux UC35. Pour fixation du telex rail TXF35 ur console ou en applique murale. Fixation par pattes rabattables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm