Lcm - Berceau UC 35 IN316L - 586164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 35...35 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075861649
Réf. Sonepar
00245586164
Réf. Fournisseur
586164
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
35...35 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
charge maximum supportée:
100 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
30...30 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Fixations diverses pose au sol - Berceaux UC35. Pour fixation du telex rail TXF35 ur console ou en applique murale. Fixation par pattes rabattables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


