🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL FC 30/400 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl - 200806

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL FC 30/400 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079921837

Réf. Sonepar

00245992183

Réf. Fournisseur

200806

Marque

Lcm

largeur:

400 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3021 mm

section transversale utile:

10680 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

poids:

2.446 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 400mm , longueur 3m - finition ZnAl

Les Atouts de l'article:

Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm