Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console CAT 40 ZnNi - 586197

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CAT 40 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc
Voir les options disponiblesacier inoxydable (inox)

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

  • couleur - zinc

  • qualité du matériau - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075861977

Réf. Sonepar

00245586197

Réf. Fournisseur

586197

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Console CAT40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 50 et 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur rail ou console charge 20daN - finition DC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm