Lcm - Console CLN 200 GS - 556220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continuCaractéristiques principales
largeur - 35 mm
hauteur - 160 mm
longueur - 250 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075562201
Réf. Sonepar
00245556220
Réf. Fournisseur
556220
Marque
Lcm
largeur:
35 mm
hauteur:
160 mm
longueur:
250 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...200 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
400 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


