Lcm - Console CS 100 GC - 002703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
largeur - 51 mm
hauteur - 95 mm
longueur - 170 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599070027033
Réf. Sonepar
00245002703
Réf. Fournisseur
002703
Marque
Lcm
largeur:
51 mm
hauteur:
95 mm
longueur:
170 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...100 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
720 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


