Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Couvercle fil CP 150 2M IN316L - 646034

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CP 150 2M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 150 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599076460346

Réf. Sonepar

00245646034

Réf. Fournisseur

646034

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

150 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 171mm et longueur 2m - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm