🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Couvercle fil CVN 300 1M GC - 629303

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CVN 300 1M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

300 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599076293036

Réf. Sonepar

00108629303

Réf. Fournisseur

629303

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

300 mm

longueur:

1000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 322mm livré en 3 longueurs de 1m - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm