Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M60 500 GC - 8362455

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M60 500 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

500 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 500 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 60 mm

  • angle - 90°

  • finition d'échelon - profil non perforé

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161016825

Réf. Sonepar

00245101682

Réf. Fournisseur

8362455

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

500 mm

hauteur d'échelle de câble:

60 mm

angle:

90°

finition d'échelon:

profil non perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

500 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Changement de plan pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 60mm et largeur 500mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

Finition Gc

Les Atouts de la gamme:

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l’évolutivité de l’installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm