Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - ISIPLAST CC 3M 200x50 perforé - 637731

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST CC 3M 200x50 perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

200 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

50 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245066377315

Réf. Sonepar

00245637731

Réf. Fournisseur

637731

Marque

Lcm

largeur:

200 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

2.5 mm

section transversale utile:

7934 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Chemin de câbles PVC perforé ISI PLAST - hauteur 50mm , largeur 200mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm