Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - ISIPLAST CC 3M 400x100 perforé - 637921

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST CC 3M 400x100 perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

400 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm

hauteur:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066379210

Réf. Sonepar

00245637921

Réf. Fournisseur

637921

Marque

Lcm

largeur:

400 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

4.5 mm

section transversale utile:

36468 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Chemin de câbles PVC perforé ISI PLAST - hauteur 100mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm