Lcm - ISIPLAST CC 3M 75x50 perforé - 637701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
75 mmCaractéristiques principales
largeur - 75 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3245066377018
Réf. Sonepar
00245637701
Réf. Fournisseur
637701
Marque
Lcm
largeur:
75 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
2.3 mm
section transversale utile:
2862 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible
Les Atouts de la gamme:
Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


