Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - ISIPLAST couvercle L 150 - 637762

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST couvercle L 150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 150 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245066377629

Réf. Sonepar

00245637762

Réf. Fournisseur

637762

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

150 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

épaisseur de matériau:

1.2 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Couvercle pour chemins de câbles PVC ISI PLAST largeur 150mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm