Lcm - ISIPLAST couvercle L 200 - 637763

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 200 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3245066377636
Réf. Sonepar
00245637763
Réf. Fournisseur
637763
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
200 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
épaisseur de matériau:
2 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7030
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


