Lcm - ISIPLAST dalle marine 3M 150x17 - 637997

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 150 mm
hauteur - 17 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379975
Réf. Sonepar
00245637997
Réf. Fournisseur
637997
Marque
Lcm
largeur:
150 mm
hauteur:
17 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
2550 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


