Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 25x200 GC - 482034

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 25x200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

200 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm
Voir les options disponibles25 mm

changement de direction:

vertical descendant
Voir les options disponiblesvertical ascendant

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 27 mm

  • changement de direction - vertical descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971032149

Réf. Sonepar

00245103214

Réf. Fournisseur

482034

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm

changement de direction:

vertical descendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

173 mm

épaisseur de matériau:

0.7 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Changement de plan convexe avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 200mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm