Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 25x75 GC - 482031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de caniveau de câble:
77 mmhauteur de caniveau de câble:
27 mmchangement de direction:
vertical descendantCaractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 77 mm
hauteur de caniveau de câble - 27 mm
changement de direction - vertical descendant
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971032118
Réf. Sonepar
00245103211
Réf. Fournisseur
482031
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
77 mm
hauteur de caniveau de câble:
27 mm
changement de direction:
vertical descendant
angle:
90°
type de construction:
coude rigide
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
173 mm
épaisseur de matériau:
0.7 mm
perforation latérale:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


