Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 75x150 IN316L - BP150L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 150 mm
hauteur d'échelle de câble - 75 mm
angle - 90°
couleur - acier inoxydable (inox)
changement de direction - ascendant/descendant
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972196024
Réf. Sonepar
00245219602
Réf. Fournisseur
BP150L
Marque
Lcm
largeur d'échelle de câble:
150 mm
hauteur d'échelle de câble:
75 mm
angle:
90°
couleur:
acier inoxydable (inox)
changement de direction:
ascendant/descendant
finition d'échelon:
profil plat
matériau:
acier inoxydable
finition du longeron latéral:
profil plat
perforation latérale:
Non
type coudé:
coude lisse
à charnière:
Non
modèle:
connecteur intégré
rayon interne:
120 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


