Non retournable

Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 75x75 IN316L - BP075L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Changement plan convexe 90° 75x75 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

75 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 75 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 75 mm

  • angle - 90°

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • changement de direction - ascendant/descendant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972195966

Réf. Sonepar

00245219596

Réf. Fournisseur

BP075L

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

75 mm

hauteur d'échelle de câble:

75 mm

angle:

90°

couleur:

acier inoxydable (inox)

changement de direction:

ascendant/descendant

finition d'échelon:

profil plat

matériau:

acier inoxydable

finition du longeron latéral:

profil plat

perforation latérale:

Non

type coudé:

coude lisse

à charnière:

Non

modèle:

connecteur intégré

rayon interne:

120 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Changement de plan convexe avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 75mm - finition Inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm