Lcm - P31-Cloison séparation 1M H50 ZnMg - 485003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de cloison - 50 mm
longueur - 1000 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
matériau - acier
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414972028806
Réf. Sonepar
00245202880
Réf. Fournisseur
485003
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
50 mm
longueur:
1000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
sans vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Assure la division et l'isolement entre les câbles à l'intérieur des composantsLa finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosionLe diviseur d'composants peut être facilement plié et coupé en fonction des besoins. La fixation sur chemin de câbles se fait par 2 vis M6X12Fixation rapide par vis.
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


