Non retournable

Lcm - P31-Cloison séparation 3M H25 GC - 483516

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Cloison séparation 3M H25 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de cloison:

27 mm

longueur:

3000 mm
Voir les options disponibles995 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur de cloison - 27 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971035058

Réf. Sonepar

00245103505

Réf. Fournisseur

483516

Marque

Lcm

hauteur de cloison:

27 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de fixation:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Cloison de séparation sans vis H30 pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 24mm et longueur 3m - finition GC

Les Atouts de l'article:

Longueur = 3000mmProcédé de galvanisation à chaud après fabrication consistant à mettre la feuille brut dans un bain de zinc en fusion.Performance contre la corrosion Classe 6, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 550 heures avec un spray au sel naturel.

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm