Lcm - P31-Cloison séparation 3M H75 IN316L - X9A71L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
hauteur de cloison - 75 mm
longueur - 3000 mm
modèle - autre
type de fixation - filetable
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414972197113
Réf. Sonepar
00245219711
Réf. Fournisseur
X9A71L
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
75 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
autre
type de fixation:
filetable
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


