🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - P31-Coude 90° 75x200 IN316L - BI200L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Coude 90° 75x200 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

200 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 77 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972194990

Réf. Sonepar

00245219499

Réf. Fournisseur

BI200L

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

77 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

Coude 90 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 200mm - finition inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm