Non retournable

Lcm - P31-Coude 90° 75x75 IN316L - BI075L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Coude 90° 75x75 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

77 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 77 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 77 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - connecteur intégré

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972194907

Réf. Sonepar

00245219490

Réf. Fournisseur

BI075L

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

77 mm

hauteur de caniveau de câble:

77 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

connecteur intégré

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Coude 90 degrés avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 75mm et largeur 75mm - finition inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm