Lcm - P31-Couvercle CO L300 3M IN304 - 346317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 300 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - encliqueté
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8009561333642
Réf. Sonepar
00245133364
Réf. Fournisseur
346317
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
300 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
encliqueté
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Le couvercle se clipse sur les accessoires sans aucunes vis.Composition chimique X5CrNi18-10Performance contre la corrosion Classe 9A, suivant la norme IEC 61537
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


