Lcm - P31-Dalle M/F 100X150 3M GS - 480069

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dalle M/F 100X150 3M GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

150 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles77 mm

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

3000 mm
Voir les options disponibles3030 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971027855

Réf. Sonepar

00245102785

Réf. Fournisseur

480069

Marque

Lcm

largeur:

150 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

14701.4 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.6 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 Mâle/Femelle - hauteur 100mm , largeur 150mm et longueur 3m - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm