Lcm - P31-Dalle M/F 25X75 3M GS - 480045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
27 mmCaractéristiques principales
largeur - 77 mm
hauteur - 27 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3414971027671
Réf. Sonepar
00245102767
Réf. Fournisseur
480045
Marque
Lcm
largeur:
77 mm
hauteur:
27 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
1955.64 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.661667 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Longueurs avec un bord de sécurité sur les côtés pour protéger les câbles lorsqu'ils sont tirés dedans.Finition Galvanisation suivi du procédé Sendzimir consistant à ajouter une couche de zinc sur la feuille en acier. La couche de zinc protège contre la corrosion.Performance contre la corrosion de Classe 3, suivant la norme IEC 61537.Résistance testée pendant 155 heures avec un spray au sel naturel.
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


