Lcm - P31-Dalle M/F 50X150 AUTO 3M GS - 481150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 150 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3030 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3414971872639
Réf. Sonepar
00245187263
Réf. Fournisseur
481150
Marque
Lcm
largeur:
150 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3030 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.6 mm
section transversale utile:
7261 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.17333 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


