🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - P31-Dérivation 100x150 GS - 480531

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dérivation 100x150 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

150 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles77 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm
Voir les options disponibles25 mm

rayon interne:

100 mm
Voir les options disponibles20 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971028753

Réf. Sonepar

00245102875

Réf. Fournisseur

480531

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 100mm et largeur 150mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm