Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - P31-Dérivation 25x500 GS - 480128

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Dérivation 25x500 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

500 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm
Voir les options disponibles25 mm

rayon interne:

100 mm
Voir les options disponibles20 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 500 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 27 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971028500

Réf. Sonepar

00245102850

Réf. Fournisseur

480128

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

500 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 500mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm