Lcm - P31-Dérivation 25x75 GS - 480108

CopieCopie
Lcm - P31-Dérivation 25x75 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

77 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles75 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles100 mm

rayon interne:

100 mm
Voir les options disponibles20 mm

Spécificités essentielles

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 77 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 27 mm

  • rayon interne - 100 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971028111

Réf. Sonepar

00245102811

Réf. Fournisseur

480108

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

77 mm

hauteur de caniveau de câble:

27 mm

rayon interne:

100 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Dérivation avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 25mm et largeur 75mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail de composants d’installation. Couvercles, éclisses, changements de plan horizontaux ou verticaux garantissant des gains de temps sur chantier. Ils s‘installent soit par simple clipsage (couvercles) soit par simple emboitage grâce au design « slide-in » innovant pour les coudes, té, croix, changement de plan convexe, etc. L’emboutissage des fonds augmente la rigidité du système et en leur extrémité, la protection des conducteurs lors du tirage des câbles. Il est toujours possible de venir verrouiller la tenue d’un couvercle ou d’un accessoires grâce au clip (pour couvercle) ou l’ajoute de vis (en partie centrale). Ces accessoires sont tous équipés de perforations spécifiques pour la prise de mesure ou pour l’arrimage des câbles sur les fonds.